Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4911TN
Cod. Produttore
N4911TN
Cod. EAN
8005543418246

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Funzioni: 2
  • Moduli: 1
  • Colore: Bianco
  • Tipo: Copritasto personalizzabile
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto personalizzabile a due posizioni realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori o tasti con fissaggio a morsetto. Il design semplice e funzionale include una finestra di controllo e simbolo tattile per facilitare l’uso senza barriere, garantendo sicurezza e praticità nell’installazione e nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight personalizabile 2 funzioni - 1 modulo - bianco.

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto Livinglight personalizzabile 2 funzioni 1 modulo bianco