› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto LivingLight illuminabile 2 moduli bianco residenziale

Cod. Rexel BTIN4915M2TN
Cod. Produttore N4915M2TN
Cod. EAN 8005543417485

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto personalizzabile
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Illuminabile: Sì
  • Compatibilità: Comandi senza copritasto
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Kit: Con lentine incluse
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto personalizzabile per levetta singola, realizzato in materiale termoplastico di alta qualità senza alogeni. Progettato per segnalare con una finestra di controllo luminosa integrata, garantisce un fissaggio sicuro bloccando la posizione. Il design funzionale in plastica bianca si integra perfettamente in impianti elettrici, offrendo resistenza e sicurezza. Adatto per l’uso in sistemi di comando e segnalazione, assicura durata e affidabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight illuminabile e personalizzabile con lentine in kit- 2 moduli - per comandi sprovvisti di copritasto e My Home - bianco.

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Segnalare

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto LivingLight illuminabile 2 moduli bianco residenziale