Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4911M2TN
Cod. Produttore
L4911M2TN
Cod. EAN
8005543418024

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Antracite
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Personalizzabile: Sì
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto personalizzabile a due fori realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni. Progettato per un fissaggio a morsetto semplice e sicuro, garantisce un’installazione rapida e affidabile. La superficie è priva di marcature e presenta una finestra di controllo luminosa integrata, assicurando funzionalità e design essenziale. Il prodotto è adatto per l’impiego come levetta singola in impianti elettrici, con attenzione all’accessibilità grazie al simbolo tattile senza barriere. La struttura in plastica resistente offre durabilità e sicurezza nell’uso quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight personalizabile 2 funzioni - 2 moduli - antracite.

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto Livinglight 2 moduli personalizzabile antracite