Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4911M2AGN
Cod. Produttore
N4911M2AGN
Cod. EAN
8005543418161

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto ON OFF 2 mod
  • Funzioni: 2 funzioni serigrafate
  • Colore: Bianco
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Utilizzo: Livinglight
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto doppio in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori o tasti con leva singola. Il prodotto presenta un fissaggio a morsetto e include una finestra di controllo con marcatura "ON" e "OFF" per una chiara identificazione dello stato. Il design è studiato per garantire accessibilità senza barriere, con simboli tattili. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti sicuri e di qualità, adatti a installazioni residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight a 2 funzioni con serigrafia ON OFF - 2 moduli - bianco.

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LivingLight 2 moduli ON OFF bianco domotica