Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4911M2AHN
Cod. Produttore
N4911M2AHN
Cod. EAN
8005543418185

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Serigrafia: SU GIU'
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore a levetta singola realizzato in materiale termoplastico senza alogeni, progettato per un fissaggio a morsetto sicuro e affidabile. Il copritasto su due moduli presenta una finestra di controllo con uscita luce e simboli tattili per un utilizzo senza barriere. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono componenti resistenti e di alta qualità, garantendo sicurezza e durata nel tempo. La superficie in plastica garantisce un aspetto pulito e funzionale, adatto a diversi ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight a 2 funzioni con serigrafia SU GIU\' - 2 moduli - bianco.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LivingLight 2 moduli bianco con serigrafia SU GIU' per domotica