Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4911AHN
Cod. Produttore
NT4911AHN
Cod. EAN
8005543418307

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 1 modulo
  • Funzioni: 2 funzioni
  • Lente: Illuminabile
  • Serigrafia: SU GIU'
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Copritasto Livinglight
  • Applicazione: Uso tecnico

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in materiale termoplastico senza alogeni, progettato per interruttori a levetta a due posizioni. Dotato di simboli tattili per facilitare l’uso senza barriere, presenta una finestra di controllo con uscita luce. Il fissaggio avviene tramite morsetto, garantendo un’installazione semplice e sicura. Adatto per impieghi come interruttore o tasto, combina funzionalità e resistenza in un design essenziale e moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight a 2 funzioni con lente illuminabile - con serigrafia SU GIU\' - 1 modulo - tech.

prodotto Sustainable

Si

colore

Argento

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LivingLight 2 funzioni su/giù 1 modulo domotica