Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4911AHN
Cod. Produttore
L4911AHN
Cod. EAN
8005543417867

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Colore: Antracite
  • Modulo: 1 modulo
  • Funzione: Lente illuminabile
  • Serigrafia: SU GIU'
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore a levetta a due posizioni realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. Il dispositivo presenta un fissaggio a morsetto che ne facilita l’installazione e una finestra di controllo con uscita luce per una chiara indicazione dello stato. Il design include simboli tattili senza barriere, garantendo accessibilità e facilità d’uso. Il prodotto è ideale per l’impiego come interruttore o tasto in impianti elettrici, combinando funzionalità e resistenza in un componente compatto e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight a 2 funzioni con lente illuminabile - con serigrafia SU GIU\' - 1 modulo - antracite.

prodotto Sustainable

Si

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LivingLight 2 funzioni serigrafia SU GIU antracite 1 modulo