Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4911AHN
Cod. Produttore
N4911AHN
Cod. EAN
8005543418086

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Illuminabile: Sì, con lente
  • Serigrafia: SU GIÙ
  • Moduli: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori a levetta a due posizioni con fissaggio a morsetto. Dotato di simboli tattili senza barriere per un utilizzo facilitato e finestra di controllo luminosa. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di qualità e sicurezza ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight a 2 funzioni con lente illuminabile - con serigrafia SU GIU\' - 1 modulo - bianco.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LivingLight 2 funzioni serigrafia SU GIU 1 modulo bianco