Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4911AGN
Cod. Produttore
L4911AGN
Cod. EAN
8005543417843

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto ON OFF 1 mod
  • Funzioni: 2 funzioni
  • Lente: Illuminabile
  • Serigrafia: ON OFF
  • Colore: Antracite
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore a levetta a due posizioni realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per un fissaggio a morsetto sicuro e affidabile. Il design presenta una chiara marcatura ON/OFF con simboli tattili per facilitare l’uso anche senza barriere visive. Dotato di finestra di controllo per una facile verifica dello stato, è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un comando semplice e funzionale. La qualità dei materiali garantisce durata e sicurezza nell’impiego quotidiano. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight a 2 funzioni con lente illuminabile - con serigrafia ON OFF - 1 modulo - antracite.

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LivingLight 2 funzioni serigrafia ON OFF antracite impianti residenziali e commerciali