Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4911M2AGN
Cod. Produttore
NT4911M2AGN
Cod. EAN
8005543418383

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto ON OFF 2 M
  • Funzioni: 2 funzioni
  • Lente: Illuminabile
  • Serigrafia: ON OFF
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Copritasto Livinglight

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica di alta qualità, progettato per levette singole con fissaggio a morsetto. Il design senza alogeni garantisce sicurezza e rispetto ambientale. Il copritasto presenta una marcatura chiara con le indicazioni ON e OFF per un utilizzo intuitivo, ed è dotato di simboli tattili senza barriere per facilitare l’accesso a tutti. La finestra di controllo con uscita luce permette una verifica visiva dello stato dell’interruttore. Ideale per l’impiego come interruttore o tasto in impianti elettrici residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight a 2 funzioni con lente illuminabile - con serigrafia ON OFF - 2 moduli - tech.

colore

Argento

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LivingLight 2 funzioni serigrafia ON OFF 2 moduli