Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4911M2AIN
Cod. Produttore
L4911M2AIN
Cod. EAN
8005543417980

Informazioni di prodotto

  • Funzioni: ON OFF e regolazione
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: antracite
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Tipo: Copritasto
  • Applicazione: Livinglight
  • Serigrafia: ON OFF
  • Consiglio fornitore: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto compatto in plastica termoplastica di alta qualità, progettato per interruttori a levetta singola con fissaggio a morsetto. Il design senza alogeni garantisce sicurezza e rispetto ambientale, mentre la presenza di simboli tattili e la finestra di controllo con uscita luce facilitano l’identificazione e l’utilizzo. Ideale per applicazioni elettriche di comando ON/OFF, offre un aspetto moderno e funzionale, adatto a impianti residenziali e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight a 2 funzioni con serigrafia ON OFF e regolazione - 2 moduli - antracite.

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LivingLight 2 funzioni ON/OFF regolazione 2 moduli antracite