Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4911AFN
Cod. Produttore
NT4911AFN
Cod. EAN
8005543418260

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Lente: Illuminabile
  • Serigrafia: ON OFF GEN
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Utilizzo: Livinglight tech
  • Applicazione: Copritasto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in materiale termoplastico senza alogeni, progettato per interruttori o tasti con levetta a due posizioni. Dotato di fissaggio a morsetto, presenta una finestra di controllo e simboli tattili senza barriere per un utilizzo facilitato. Il design funzionale e la qualità dei materiali garantiscono durata e sicurezza nell'impiego elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight a 2 funzioni con lente illuminabile - con serigrafia ON OFF GEN - 1 modulo - tech.

colore

Argento

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LivingLight 2 funzioni ON OFF per domotica