Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4911M2AIN
Cod. Produttore
N4911M2AIN
Cod. EAN
8005543418208

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Funzioni: ON/OFF e regolazione
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Bianco
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Applicazione: Livinglight
  • Serigrafia: ON OFF
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori con levetta singola. Dotato di finestra di controllo con marcatura ON/OFF per una chiara identificazione dello stato. Il fissaggio a morsetto garantisce un’installazione semplice e sicura. Il design è privo di barriere tattili per un utilizzo agevole e inclusivo. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di alta qualità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight a 2 funzioni con serigrafia ON OFF e regolazione - 2 moduli - bianco.

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LivingLight 2 funzioni ON OFF bianco domotica