Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4911M2AFN
Cod. Produttore
L4911M2AFN
Cod. EAN
8005543417928

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Funzioni: 2 (ON/OFF)
  • Moduli: 2
  • Colore: Antracite
  • Serigrafia: ON OFF GEN
  • Tipo: Copritasto
  • Applicazione: Livinglight
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto per interruttore a levetta singola realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, con fissaggio a morsetto. Progettato per uso come interruttore o tasto, presenta una finestra di controllo con marcatura tattile senza barriere per una facile identificazione. Il design sobrio e funzionale garantisce un’installazione sicura e durevole, ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight a 2 funzioni con serigrafia ON OFF GEN - 2 moduli - antracite.

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LivingLight 2 funzioni ON OFF antracite 2 moduli