Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4911M2AGN
Cod. Produttore
L4911M2AGN
Cod. EAN
8005543417942

Informazioni di prodotto

  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Funzioni: 2 (ON/OFF)
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Antracite
  • Serigrafia: ON OFF
  • Tipo: Copritasto
  • Consigliato: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto doppio con levetta singola ON/OFF, realizzato in plastica termoplastica di alta qualità senza alogeni. Progettato per un fissaggio a morsetto semplice e sicuro, è dotato di finestra di controllo con marcatura personalizzata e simbolo tattile senza barriere, ideale per interruttori e pulsanti di sistema elettrico. Il design funzionale e resistente garantisce un utilizzo affidabile e duraturo in impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight a 2 funzioni con serigrafia ON OFF - 2 moduli - antracite.

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LivingLight 2 funzioni ON OFF 2 moduli antracite per domotica