Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4911AGN
Cod. Produttore
N4911AGN
Cod. EAN
8005543418062

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Funzione: Lente illuminabile
  • Serigrafia: ON OFF
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Livinglight

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto ON/OFF a due posizioni realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per un fissaggio a morsetto sicuro e affidabile. Questo componente elettrico è dotato di simboli tattili per facilitare l’uso anche senza barriere visive ed è dotato di finestra di controllo luminosa. Ideale per l’impiego come interruttore o tasto in impianti elettrici, garantisce una qualità elevata dei materiali e un design funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight a 2 funzioni con lente illuminabile - con serigrafia ON OFF - 1 modulo - bianco.

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LivingLight 2 funzioni ON OFF 1 modulo bianco