Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4911AFN
Cod. Produttore
N4911AFN
Cod. EAN
8005543418048

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Lente: Illuminabile
  • Serigrafia: ON OFF GEN
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto per interruttore a levetta a due posizioni, realizzato in materiale termoplastico di alta qualità senza alogeni. Progettato per un fissaggio a morsetto, garantisce una facile installazione e una perfetta integrazione con il sistema elettrico. Il design include una finestra di controllo con uscita luce e simbolo tattile senza barriere, per una migliore accessibilità e visibilità. Ideale per l’impiego come interruttore o tasto, offre una soluzione funzionale e sicura per il controllo dell’illuminazione e degli impianti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight a 2 funzioni con lente illuminabile - con serigrafia ON OFF GEN - 1 modulo - bianco.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LivingLight 2 funzioni ON OFF 1 modulo bianco