Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4911M2AHN
Cod. Produttore
L4911M2AHN
Cod. EAN
8005543417966

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Funzioni: Serigrafia SU GIU'
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Antracite
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto doppio in materiale termoplastico di alta qualità, progettato per interruttori o tasti con levetta singola. Realizzato in plastica senza alogeni, garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. Il fissaggio a morsetto facilita l'installazione e assicura una stabile tenuta. Dotato di finestra di controllo con simboli tattili per un utilizzo intuitivo e accessibile anche senza barriere visive. Ideale per applicazioni elettriche di comando e controllo, combina funzionalità e design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight a 2 funzioni con serigrafia SU GIU\' - 2 moduli - antracite.

prodotto Sustainable

Si

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LivingLight 2 funzioni antracite 2 moduli per domotica