Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4911M2N
Cod. Produttore
NT4911M2N
Cod. EAN
8005543422304

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Moduli: 2 moduli
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Tipo: LIGHT TECH
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per levetta singola con funzione doppia. Dotato di fissaggio a morsetto per un’installazione semplice e sicura. Il design è privo di stampa o marcature, con simbolo tattile per facilitare l’uso senza barriere. Adatto per interruttori o tasti, con finestra di controllo luminosa integrata, garantendo funzionalità e praticità nell’ambito degli impianti elettrici. Il materiale plastico assicura resistenza e durata nel tempo, mantenendo un aspetto moderno e funzionale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight a 2 funzioni - 2 moduli - tech.

prodotto Sustainable

Si

colore

Argento

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto Livinglight 2 funzioni 2 moduli domotica