Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4911M2N
Cod. Produttore
N4911M2N
Cod. EAN
8005543434727

Informazioni di prodotto

  • Funzioni: 2
  • Moduli: 2
  • Colore: Bianco
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Tipo: Copritasto
  • Uso: Livinglight
  • Consigliato: 10 pezzi
  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori o tasti con levetta singola. Dotato di fissaggio a morsetto per un’installazione semplice e sicura. La superficie è priva di stampa o marcature e include una finestra di controllo luminosa, con simbolo tattile senza barriere, per un utilizzo accessibile e funzionale. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di qualità e sicurezza, garantendo resistenza e durata nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight 2 funzioni - 2 moduli - bianco.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto Livinglight 2 funzioni 2 moduli bianco per domotica