Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4911M2N
Cod. Produttore
L4911M2N
Cod. EAN
8005543434673

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Moduli: 2 moduli
  • Colore: Antracite
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Tipo: Livinglight
  • Funzioni: 2 funzioni
  • Utilizzo: Copritasto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto per interruttore a levetta singola, realizzato in plastica termoplastica di alta qualità senza alogeni. Progettato per il fissaggio a morsetto, offre una finitura elegante e funzionale con finestra di controllo luminosa e simbolo tattile per facilitare l’uso senza barriere. Ideale per applicazioni di comando elettrico, garantisce resistenza e sicurezza in ambienti domestici o professionali. Il design sobrio e moderno si integra facilmente in qualsiasi contesto, assicurando praticità e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight 2 funzioni - 2 moduli - antracite.

prodotto Sustainable

Si

colore

Antracite

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto Livinglight 2 funzioni 2 moduli antracite residenziale/commerciale