Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4911N
Cod. Produttore
NT4911N
Cod. EAN
8005543422328

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: non specificato
  • Corrente: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Certificazioni: non indicate
  • Funzioni: 2 funzioni
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Tipo: Copritasto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Attuatore da incasso con due relè indipendenti, ideale per il comando di carichi singoli, doppi o misti, con possibilità di gestione di un attuatore remoto. Realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, senza alogeni, con fissaggio a morsetto per un’installazione sicura e rapida. Il copritasto è in plastica resistente e presenta una finestra di controllo con uscita luce, senza stampa o marcatura, garantendo un design pulito e funzionale. Progettato per un utilizzo duraturo e affidabile, non richiede manutenzione né consumabili. La sua struttura garantisce un’alta compatibilità con sistemi elettrici civili, offrendo sicurezza e praticità in ogni ambiente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight 2 funzioni - 1 modulo - tech.

colore

Argento

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto Livinglight 2 funzioni 1 modulo per impianti elettrici