Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4911TN
Cod. Produttore
NT4911TN
Cod. EAN
8005543418468

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto personalizzabile
  • Funzioni: 2 funzioni
  • Modulo: 1 modulo
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Tipo: LIGHT TECH
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto personalizzabile LIGHT TECH realizzato in materiale termoplastico senza alogeni, ideale per interruttori a levetta a due posizioni. Il design semplice e funzionale si adatta facilmente a sistemi con fissaggio a morsetto, garantendo una facile installazione e un aspetto pulito senza marcature o simboli. Il prodotto è dotato di finestra di controllo e superficie tattile senza barriere, offrendo una soluzione pratica e sicura per l’ambiente domestico e professionale. La superficie in plastica resistente assicura durata e qualità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight personalizzabile 2 funzioni - 1 modulo - tech.

colore

Argento

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto Livinglight 2 funzioni 1 modulo domotica