Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4911N
Cod. Produttore
N4911N
Cod. EAN
8005543434741

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Bianco
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Copritasto Livinglight

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto neutro illuminabile a 1 modulo, realizzato in materiale termoplastico senza alogeni, con fissaggio a morsetto. Progettato per applicazioni di interruttore o tasto con levetta a due posizioni, garantisce un’elevata qualità dei materiali e un design funzionale senza stampa o marcatura. La presenza di una finestra di controllo luminosa e il simbolo tattile senza barriere migliorano l’usabilità e l’accessibilità. Il prodotto è compatibile con sistemi di comando elettrico e si distingue per l’attenzione all’ambiente grazie all’assenza di sostanze nocive e all’impiego di materiali riciclabili. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight 2 funzioni - 1 modulo - bianco.

prodotto Sustainable

Si

colore

Bianco

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto Livinglight 2 funzioni 1 modulo bianco domotica