Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4911N
Cod. Produttore
L4911N
Cod. EAN
8005543434697

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 2 funzioni
  • Dimensione: 1 modulo
  • Colore: Antracite
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Uso: Interno
  • Montaggio: Standard
  • Materiale: Plastica resistente
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto neutro a due funzioni, 1 modulo, realizzato in materiale termoplastico plastico di alta qualità e senza alogeni, progettato per il fissaggio a morsetto. Il design è privo di stampa o marcature, con simbolo tattile per un utilizzo facilitato senza barriere. È dotato di finestra di controllo con uscita luce per una migliore visibilità dello stato del comando. Questo copritasto è ideale per impieghi come interruttore o tasto, garantendo robustezza e sicurezza in installazioni elettriche civili. La sua struttura è studiata per un’installazione semplice e affidabile, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale grazie all’uso di materiali riciclabili e privi di sostanze nocive. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight 2 funzioni - 1 modulo - antracite.

prodotto Sustainable

Si

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto Livinglight 2 funzioni 1 modulo antracite per domotica