Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4915AEN
Cod. Produttore
NT4915AEN
Cod. EAN
8005543469521

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto 1 funzione
  • Simbologia: Illuminabile 'STOP'
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Grigio Tech
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Serigrafia

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in materiale termoplastico privo di alogeni, progettato per interruttori a levetta a due posizioni. Il design include una finestra di controllo con simbolo tattile senza barriere, che facilita l’identificazione e l’uso. Il fissaggio avviene tramite morsetto, garantendo un’installazione sicura e stabile. La superficie presenta una marcatura specifica per il simbolo stop, utile per applicazioni di comando e sicurezza. La finitura in plastica assicura resistenza e durabilità, ideale per impieghi in ambienti elettrici. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight 1 funzione con simbologia illuminabile - con serigrafia \'STOP\' - 1 modulo - grigio tech.

colore

Argento

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LivingLight 1 funzione simbolo STOP grigio tech per domotica