Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4915AEN
Cod. Produttore
L4915AEN
Cod. EAN
8005543469484

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto simbolo STOP
  • Funzione: 1 modulo
  • Colore: Antracite
  • Simboli: Illuminabile
  • Serigrafia: STOP
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in plastica antracite con simbolo tattile di stop, progettato per interruttori a levetta a due posizioni. Realizzato in materiale termoplastico senza alogeni, garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. Il fissaggio a morsetto assicura un’installazione semplice e stabile. La presenza di una finestra di controllo permette una facile verifica dello stato del dispositivo. Adatto per applicazioni elettriche che richiedono un design funzionale e discreto, con attenzione alla qualità dei materiali e all’accessibilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight 1 funzione con simbologia illuminabile - con serigrafia \'STOP\' - 1 modulo - antracite

prodotto Sustainable

Si

colore

Antracite

larghezza

22,5 mm

Tipologia

Levetta a due posizioni

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7016

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LivingLight 1 funzione serigrafia STOP antracite per domotica