Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Domotica e prodotti connessi rete /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4915M2ADN
Cod. Produttore
NT4915M2ADN
Cod. EAN
8005543417607

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Copritasto con dimmer
  • Moduli: 2 moduli
  • Illuminazione: Lentina illuminabile
  • Serie: MY HOME|LIVINGLIGHT
  • Simbolo: Dimmer
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: Completo copritasto
  • Tipo: Tech

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Light Tech è un copritasto realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, progettato per applicazioni elettriche come interruttore o tasto con levetta singola. Il prodotto si presenta in una finitura grigio antracite (dark grey) e dispone di simbolo dimmer, ideale per il controllo dell’intensità luminosa. È dotato di fissaggio a morsetto per un’installazione sicura e senza alogeni, garantendo sicurezza e rispetto delle normative. La presenza di una finestra di controllo con uscita luce e simbolo tattile senza barriere rende questo copritasto funzionale e accessibile. Il design è studiato per un impiego versatile negli impianti elettrici, assicurando affidabilità e durabilità nel tempo. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 2 moduli con simbolo dimmer - Tech

colore

Argento

larghezza

45 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

45 mm

profondità

5,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a morsetto

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9006

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP21

Simbolo tattile/senza barriere

Serie

MY HOME LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto LIGHT TECH simbolo dimmer 2 moduli per domotica