› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminato Light Tech per interruttori interni

Cod. Rexel BTINT4911
Cod. Produttore NT4911
Cod. EAN 8012199433103

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto illuminabile
  • Funzione: Per interruttore/deviatore
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Tipo: Con lente illuminabile
  • Applicazione: Interruttore, deviatore, invertitore
  • Design: Tech
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto singolo LIGHT TECH realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori o tasti con funzione di blocco in posizione. Dotato di finestra di controllo con simboli vari, offre un design funzionale e sicuro, ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di qualità e resistenza. La finitura è studiata per garantire durata e un aspetto moderno, adatto a installazioni interne. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con lente illuminabile - per interruttore, deviatore e invertitore - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simboli vari

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminato Light Tech per interruttori interni