› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile simbolo luce scale 1 modulo residenziale

Cod. Rexel BTINT4916B
Cod. Produttore NT4916B
Cod. EAN 8005543445044

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto con lente
  • Modulo: 1 modulo
  • Simbolo: luce scala
  • Tipo comando: assiali
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Illuminabile: sì
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: comandi assiali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto singolo in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per interruttori e tasti con simbolo luce per scale. Il fissaggio è a blocco in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell'installazione. Il design semplice e funzionale permette un utilizzo intuitivo, mentre il materiale di alta qualità assicura durata e resistenza nel tempo. Adatto per applicazioni elettriche in ambienti interni, combina praticità e sicurezza con un aspetto sobrio e moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con lente illuminabile con simbolo luce scala - 1 modulo (per comandi assiali) - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile simbolo luce scale 1 modulo residenziale