Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIAM5921F
Cod. Produttore
AM5921F
Cod. EAN
8012199663425

Informazioni di prodotto

Copritasto con simbologia illuminabile -chiave

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Interruttore a tasto singolo realizzato in materiale termoplastico senza alogeni, caratterizzato da un design compatto e funzionale. Il pulsante presenta una serigrafia con il simbolo di una chiave, ideale per applicazioni di controllo e sicurezza. La struttura in plastica garantisce leggerezza e resistenza, mentre il sistema di fissaggio permette un blocco sicuro in posizione. Dotato di finestra di controllo luminosa per una facile identificazione dello stato operativo, questo interruttore è adatto per impieghi elettrici che richiedono affidabilità e sicurezza. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con simbologia illuminabile -chiave - colore bianco

colore

Bianco

larghezza

23,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43 mm

profondità

9,9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MATIX

Produttore

Copritasto illuminabile simbolo chiave serie civile Bticino

€ 2,21 x 1 pz.
(pz.)
5 pz.
Q.tà consigliata info