› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Copritasto illuminabile simbolo chiave avorio per interruttori

Cod. Rexel BTIA5921F
Cod. Produttore A5921F
Cod. EAN 8012199504773

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto illuminabile
  • Funzione: per interruttore
  • Utilizzo: devitatore e invertitore
  • Colore: avorio
  • Serie: MATIX
  • Simboli: chiave serigrafata
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Tasto singolo in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per l'impiego come interruttore o tasto. Dotato di simbolo serigrafato a forma di chiave, con finestra di controllo luminosa integrata. Il fissaggio è previsto tramite blocco in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell'installazione. Ideale per applicazioni elettriche che richiedono materiali di qualità e attenzione alla sicurezza ambientale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con simbologia illuminabile chiave - per interruttore, deviatore e invertitore - colore avorio

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

23,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43 mm

profondità

9,9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MATIX

Copritasto illuminabile simbolo chiave avorio per interruttori