› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile simbolo chiave 1 modulo Civile residenziale

Cod. Rexel BTINT4916F
Cod. Produttore NT4916F
Cod. EAN 8005543445068

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto con lente
  • Simbolo: chiave
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo comando: assiale
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Illuminabile: sì
  • Quantità consigliata: 10
  • Applicazione: comandi assiali

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto per interruttore a tasto singolo, realizzato in plastica termoplastica di alta qualità e privo di alogeni, ideale per l'impiego come interruttore o tasto. Il prodotto presenta un design funzionale con simbolo chiave stampato, finestra di controllo/uscita luce integrata e sistema di fissaggio per bloccare in posizione. Il colore è una finitura grigia tecnica, che garantisce un aspetto moderno e resistente. Questo accessorio è conforme agli standard di sicurezza e qualità, perfetto per installazioni elettriche sicure e durature. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con lente illuminabile con simbolo chiave - 1 modulo (per comandi assiali) - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile simbolo chiave 1 modulo Civile residenziale