› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile simbolo chiave 1 modulo antracite Civile residenziale

Cod. Rexel BTIL4916F
Cod. Produttore L4916F
Cod. EAN 8005543444689

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto con lente
  • Simbolo: Chiave
  • Modulo: 1 modulo
  • Colore: Antracite
  • Tipo comando: Assiale
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Applicazione: Comandi assiali
  • Illuminabile: Sì

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto AX+chiave 1 modulo colore antracite, realizzato in plastica termoplastica senza alogeni. Progettato per l'impiego come tasto singolo con simbolo chiave, presenta un fissaggio a bloccare in posizione per garantire stabilità e sicurezza nell'installazione. Adatto per interruttori e tasti, con finestra di controllo/uscita luce integrata. Il materiale termoplastico di alta qualità assicura resistenza e durata nel tempo, mantenendo un design elegante e funzionale tipico della serie Livinglight. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con lente illuminabile con simbolo chiave - 1 modulo (per comandi assiali) - Antracite

Caratteristiche tecniche

colore

Antracite

larghezza

21,8 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile simbolo chiave 1 modulo antracite Civile residenziale