›

Copritasto illuminabile simbolo campanello 1 modulo bianco installazione elettrica

Cod. Rexel BTIN4916D
Cod. Produttore N4916D
Cod. EAN 8005543444863

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto con lente illuminabile
  • Simbolo: campanello
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo comando: assiale
  • Colore: bianco
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto per interruttore/tasto singolo con simbolo campanello, realizzato in plastica termoplastica di alta qualità, conforme alle normative senza alogeni. Progettato per il fissaggio a bloccare in posizione, garantisce un'installazione sicura e stabile. Il design semplice e funzionale, con finestra di controllo a uscita luce, lo rende ideale per l'impiego come pulsante campanello in impianti elettrici residenziali e commerciali. Il colore bianco conferisce un aspetto pulito e discreto, adatto a qualsiasi ambiente. La marcatura con simbolo campanello facilita l'identificazione della funzione del tasto. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con lente illuminabile con simbolo campanello - 1 modulo (per comandi assiali) - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile simbolo campanello 1 modulo bianco installazione elettrica