Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTINT4915M2TN
Cod. Produttore
NT4915M2TN
Cod. EAN
8005543417706

Informazioni di prodotto

Copritasto LivingLight illuminabile e personalizzabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto personalizzabile realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per garantire un fissaggio sicuro in posizione. Adatto per levette singole con finestra di controllo integrata, offre un design funzionale e resistente ideale per applicazioni elettriche. La finitura in materiale plastico assicura durabilità e un aspetto moderno. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto Livinglight illuminabile e personalizzabile con lentine in kit- 2 moduli - per comandi sprovvisti di copritasto e My Home - tech.

colore

Alluminio

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto illuminabile personalizzabile 2 moduli LivingLight residenziale