Prodotti /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIL4915N
Cod. Produttore
L4915N
Cod. EAN
8005543415962

Informazioni di prodotto

Copritasto neutro illuminabile

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto illuminato a leva singola per cicalino, realizzato in plastica termoplastica antracite senza alogeni. Progettato per il fissaggio a blocco in posizione, è privo di marcature e dotato di finestra di controllo con uscita luce. Questo accessorio è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un componente durevole e sicuro, combinando funzionalità e design essenziale in un materiale di alta qualità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto neutro illuminabile a 1 modulo per comandi sprovvisti di copritasto - Antracite

colore

Antracite

larghezza

21,8 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

42,4 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Cicalino

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7015

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto illuminabile neutro 1 modulo antracite per comandi elettrici

€ 2,30 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info