› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Copritasto illuminabile musica bianco per impianti elettrici civili

Cod. Rexel BTIAM5921G
Cod. Produttore AM5921G
Cod. EAN 8012199663432

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto illuminabile
  • Simbologia: Musica
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore a tasto singolo in plastica termoplastica privo di alogeni, progettato per il fissaggio con bloccaggio in posizione. Il pulsante presenta una serigrafia con simbolo musicale ed è dotato di finestra di controllo luminosa per una facile identificazione dello stato. Ideale per impieghi come interruttore o tasto in impianti elettrici, garantisce sicurezza e durata grazie ai materiali di alta qualità utilizzati. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con simbologia illuminabile -musica - colore bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

23,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43 mm

profondità

9,9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MATIX

Copritasto illuminabile musica bianco per impianti elettrici civili