› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Copritasto illuminabile luce tavolo bianco serie civile Bticino

Cod. Rexel BTIAM5921C
Cod. Produttore AM5921C
Cod. EAN 8012199663388

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto illuminabile
  • Simboli: Serigrafia luce tavolo
  • Colore: Bianco
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 5

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Interruttore a tasto singolo realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni per una maggiore sicurezza ambientale. Il design semplice e funzionale è caratterizzato da una superficie in plastica resistente e una serigrafia con simbolo luminoso che facilita l’identificazione della funzione. Il fissaggio è a blocco in posizione, garantendo stabilità e facilità di installazione. Ideale per applicazioni elettriche come comando luce, questo interruttore combina praticità e durabilità in un prodotto compatto e affidabile. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con simbologia illuminabile -luce tavolo - colore bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

23,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43 mm

profondità

9,9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MATIX

Copritasto illuminabile luce tavolo bianco serie civile Bticino