› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Copritasto illuminabile luce scale bianco per civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM5921B
Cod. Produttore AM5921B
Cod. EAN 8012199663371

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto illuminabile
  • Colore: Bianco
  • Funzione: Luce scale
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 5
  • Tipo: Tasto serigrafia

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Tasto singolo in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per l'impiego come interruttore o tasto. Dotato di finestra di controllo con uscita luce per una facile identificazione dello stato. Il fissaggio è realizzato per bloccare il tasto in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell'uso. Il design semplice e funzionale lo rende ideale per applicazioni elettriche in ambienti residenziali o commerciali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto con simbologia illuminabile -luce scale - colore bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

23,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43 mm

profondità

9,9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MATIX

Copritasto illuminabile luce scale bianco per civile residenziale