› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Copritasto illuminabile luce scala avorio per civile residenziale

Cod. Rexel BTIA5921B
Cod. Produttore A5921B
Cod. EAN 8012199504735

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto simbologia
  • Illuminazione: luce scala
  • Funzioni: interruttore, deviatore
  • Colore: avorio
  • Serie: MATIX
  • Tipo tasto: serigrafia luc
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Tasto singolo in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per l'impiego come interruttore o tasto. Dotato di finestra di controllo con uscita luce e sistema di fissaggio a bloccare in posizione. Il design sobrio e funzionale si adatta a installazioni elettriche con elevati standard di sicurezza e qualità. La serigrafia sul tasto garantisce una chiara identificazione della funzione. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con simbologia illuminabile luce scala - per interruttore, deviatore e invertitore - colore avorio

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

23,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43 mm

profondità

9,9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MATIX

Copritasto illuminabile luce scala avorio per civile residenziale