› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile luce scala 1 modulo bianco residenziale

Cod. Rexel BTIN4916B
Cod. Produttore N4916B
Cod. EAN 8005543444849

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto con lente
  • Modulo: 1 modulo
  • Simbolo: luce scala
  • Colore: bianco
  • Tipo: per comandi assiali
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto per interruttore/tasto singolo con simbolo luce scale, realizzato in plastica termoplastica senza alogeni. Il materiale garantisce sicurezza e resistenza, mentre il fissaggio è progettato per bloccare il copritasto in posizione stabile. Il design è caratterizzato da una finitura bianca e da una finestra di controllo con uscita luce, che facilita l'individuazione del pulsante in ambienti poco illuminati. Ideale per impieghi come interruttore o tasto singolo, rappresenta una soluzione funzionale e durevole per il controllo dell’illuminazione delle scale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con lente illuminabile con simbolo luce scala - 1 modulo (per comandi assiali) - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile luce scala 1 modulo bianco residenziale