› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Copritasto illuminabile lampada avorio per interruttore civile residenziale

Cod. Rexel BTIA5921A
Cod. Produttore A5921A
Cod. EAN 8012199504728

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto illuminabile
  • Funzione: per interruttore, deviatore
  • Colore: avorio
  • Serie: MATIX
  • Simboli: serigrafia lampada
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Descrizione del prodotto

Interruttore a tasto singolo in materiale termoplastico senza alogeni, progettato per il comando di luci. Realizzato in plastica di alta qualità, è dotato di un simbolo serigrafato che indica la funzione luce. Il dispositivo è predisposto per il fissaggio a bloccare in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell’installazione. Ideale per applicazioni elettriche residenziali e commerciali, combina funzionalità e design essenziale. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con simbologia illuminabile lampada - per interruttore, deviatore e invertitore - colore avorio

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

23,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43 mm

profondità

9,9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MATIX

Copritasto illuminabile lampada avorio per interruttore civile residenziale