Prodotti / Civile residenziale / Serie Civili / Bticino / Bticino Living Now /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
BTIN4916M2F
Cod. Produttore
N4916M2F
Cod. EAN
8005543444962

Informazioni di prodotto

Copritasto con lente illuminabile con simbolo chiave

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Copritasto in materiale plastico termoplastico di colore bianco, progettato per interruttori a tasto in due parti. Il design include una stampa con simbolo "porta" e una finestra di controllo con uscita luce integrata. Il fissaggio è a blocco in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell’installazione. Il prodotto è privo di alogeni, adatto per applicazioni elettriche sicure e rispettose dell’ambiente. Ideale per l’impiego come copritasto con chiave, combina funzionalità e resistenza per ambienti domestici e professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con lente illuminabile con simbolo chiave - 2 moduli (per comandi assiali) - Bianco

colore

Bianco

larghezza

43,5 mm

Tipologia

Tasto in due parti

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "porta"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Produttore

Copritasto illuminabile chiave 2 moduli bianco civile residenziale