› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Copritasto illuminabile campanello avorio per impianti civili residenziali

Cod. Rexel BTIA5921D
Cod. Produttore A5921D
Cod. EAN 8012199504759

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto illuminabile
  • Funzione: campanello
  • Compatibilità: interruttore, deviatore, invertitore
  • Colore: avorio
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 5 pezzi
  • Design: serigrafia CAM

Descrizione del prodotto

Interruttore a tasto singolo realizzato in plastica termoplastica senza alogeni, progettato per il controllo di campanelli. Il prodotto presenta una marcatura serigrafica con simbolo campanello e dispone di finestra di controllo con uscita luce. Il fissaggio è a bloccare in posizione, garantendo stabilità e sicurezza nell’installazione. Adatto per impieghi elettrici in ambienti residenziali o commerciali, combina funzionalità e robustezza in un design semplice e pratico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con simbologia illuminabile campanello - per interruttore, deviatore e invertitore - colore avorio

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

23,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43 mm

profondità

9,9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9001

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

MATIX

Copritasto illuminabile campanello avorio per impianti civili residenziali