› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile campanello 1 modulo residenziale Tech

Cod. Rexel BTINT4915DN
Cod. Produttore NT4915DN
Cod. EAN 8005543417560

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto 1 modulo
  • Simbolo: Campanello
  • Illuminabile: Sì, con lente
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Tipo: Copritasto completo
  • Applicazione: Uso tecnico
  • Modulo: 1 modulo

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Coprivaso in plastica termoplastica antracite con simbolo campanello, progettato per levetta singola. Il prodotto è privo di alogeni, garantendo un impiego sicuro e rispettoso dell’ambiente. La finitura presenta una superficie tecnica di colore grigio antracite che si integra facilmente negli ambienti moderni. La marcatura include il simbolo campanello per un’immediata identificazione funzionale. Il fissaggio è realizzato tramite blocco in posizione per un montaggio stabile e sicuro. È dotato di finestra di controllo con uscita luce, che consente una facile verifica dello stato dell’interruttore. Adatto per accessori di montaggio su impianti elettrici di tipo civile o terziario, garantendo qualità e affidabilità. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto completo di lentina illuminabile a 1 modulo con simbolo campanello - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

21,8 mm

Tipologia

Levetta singola

senza alogeni

altezza

42,4 mm

profondità

7,2 mm

impiego

Altro

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile campanello 1 modulo residenziale Tech