› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile campanello 1 modulo per impianti civili

Cod. Rexel BTINT4916D
Cod. Produttore NT4916D
Cod. EAN 8005543445204

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto con lente illuminabile
  • Simbolo: campanello
  • Modulo: 1 modulo
  • Tipo comando: assiale
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Applicazione: per comandi assiali
  • Design: Tech

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto singolo per interruttore/tasto con simbolo campanello, realizzato in plastica termoplastica senza alogeni. Progettato per il fissaggio a bloccare in posizione, garantisce una perfetta integrazione e funzionalità nel sistema elettrico. Il design è caratterizzato da una finitura in grigio tech con simbolo campanello stampato, dotato di finestra di controllo/uscita luce. Questo accessorio è ideale per impieghi elettrici di comando e controllo, assicurando qualità e sicurezza conformi agli standard. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con lente illuminabile con simbolo campanello - 1 modulo (per comandi assiali) - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

21,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43,5 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "campanello"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile campanello 1 modulo per impianti civili