› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino

Copritasto illuminabile antibatterico bianco per civile residenziale

Cod. Rexel BTIAM5921AAB
Cod. Produttore AM5921AAB
Cod. EAN 8005543470848

Informazioni principali

  • Descrizione: copritasto con simbolo
  • Illuminabile: con lampada
  • Caratteristica: antibatterico
  • Colore: bianco
  • Serie: MATIX
  • Quantità consigliata: 5 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto singolo in plastica termoplastica privo di alogeni, dotato di simbolo luce e finestra di controllo luminosa. Progettato per un fissaggio sicuro in posizione, offre un impiego versatile come interruttore o tasto. Il materiale antibatterico garantisce igiene e sicurezza in ambienti elettrici, con un design funzionale e resistente. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: copritasto con simbolo lampada illuminabile - antibatterico - colore bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

23,2 mm

Tipologia

Tasto singolo

senza alogeni

altezza

43 mm

profondità

9,9 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Simbolo "luce"

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

con simbolo/lente intercambiabile

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Trattamento antibatterico

Serie

MATIX

Copritasto illuminabile antibatterico bianco per civile residenziale