› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 3 moduli per impianti civili residenziali Bianco

Cod. Rexel BTIN4915M3N
Cod. Produttore N4915M3N
Cod. EAN 8005543416013

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto neutro 3 moduli
  • Illuminabile: Sì
  • Colore: Bianco
  • Funzioni: 1 funzione
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Uso: Per comandi senza copritasto
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Il copritasto illuminato a 3 moduli BTIN4915M3N è realizzato in materiale termoplastico di alta qualità, privo di alogeni, che garantisce sicurezza e resistenza nel tempo. Progettato per interruttori e tasti con levetta a tre posizioni, questo accessorio si fissa saldamente in posizione, assicurando stabilità e funzionalità. La presenza della finestra di controllo con uscita luce permette un facile riconoscimento dello stato dell'interruttore. Il design essenziale e la finitura in plastica antracite conferiscono un aspetto moderno e sobrio, adatto a ogni ambiente elettrico. Questo prodotto è conforme alle normative di sicurezza e qualità, ideale per impieghi elettrici professionali. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto neutro illuminabile a 3 moduli per comandi sprovvisti di copritasto - Bianco

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

65,8 mm

Tipologia

Levetta a tre posizioni

senza alogeni

altezza

43,8 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

9003

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 3 moduli per impianti civili residenziali Bianco