› Civile residenziale › Serie Civili › Bticino › Bticino Living Now

Copritasto illuminabile 3 moduli per comandi serie Living Now Bticino

Cod. Rexel BTINT4915M3N
Cod. Produttore NT4915M3N
Cod. EAN 8005543416075

Informazioni principali

  • Descrizione: Copritasto illuminabile
  • Moduli: 3 moduli
  • Funzioni: 1 funzione
  • Tipo: Neutro
  • Serie: LIVINGLIGHT
  • Compatibilità: Comandi senza copritasto
  • Applicazione: Per sistemi Tech
  • Quantità consigliata: 10 pezzi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Copritasto illuminato a 3 moduli in materiale termoplastico di alta qualità, caratterizzato da un design moderno e funzionale. Realizzato in plastica senza alogeni, garantisce sicurezza e rispetto delle normative ambientali. Il copritasto è dotato di finestra di controllo con uscita luce, ideale per interruttori o tasti a levetta a tre posizioni, con fissaggio che consente di bloccare il dispositivo in posizione. Il colore antracite conferisce un aspetto elegante e si integra perfettamente in ambienti residenziali e professionali, offrendo una soluzione affidabile e duratura per il comando elettrico. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Copritasto neutro illuminabile a 3 moduli per comandi sprovvisti di copritasto - Tech

Caratteristiche tecniche

colore

Alluminio

larghezza

65,8 mm

Tipologia

Levetta a tre posizioni

senza alogeni

altezza

43,8 mm

profondità

9,3 mm

impiego

Interruttore/tasto

Protezione della superficie

Laccato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

stampa/marcatura

Altro

finestra di controllo/uscita luce

codice RAL (simile)

7035

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

Serie

LIVINGLIGHT

Copritasto illuminabile 3 moduli per comandi serie Living Now Bticino